曜日別特売

目隠し歯ブラシ&チューブスタンド タワー スリム ブラック

目隠し歯ブラシ&チューブスタンド タワー スリム ブラック - 山崎実業目隠し歯ブラシ&チューブスタンド タワー スリム ブラック - 山崎実業目隠し歯ブラシ&チューブスタンド タワー スリム ブラック - 山崎実業目隠し歯ブラシ&チューブスタンド タワー スリム ブラック - 山崎実業目隠し歯ブラシ&チューブスタンド タワー スリム ブラック - 山崎実業
材質本体:ABS樹脂 滑り止め:シリコーンゴムブラック質量(g)165対応収納可能数 歯ブラシ:3本 歯磨き粉チューブ:1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.2×6.1×21.1内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【歯ブラシホルダー部】0.8×1.5×17(1つあたり)【チューブホルダー部】4.5×4.6×5.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6876413610026
オープン
1,700
1,870(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする