曜日別特売

フィルムフック電動歯ブラシ用充電器ラック タワー ホワイト

フィルムフック電動歯ブラシ用充電器ラック タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフック電動歯ブラシ用充電器ラック タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフック電動歯ブラシ用充電器ラック タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフック電動歯ブラシ用充電器ラック タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフック電動歯ブラシ用充電器ラック タワー ホワイト - 山崎実業
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) クッション×2:エラストマー フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンホワイト質量(g)130備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面でフィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石)耐熱温度(℃)フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.6×8.7×5.5(フィルムフック・クッション含まず)耐荷重(g)500(静止荷重)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6876403010225
オープン
1,500
1,650(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする