曜日別特売

フィルムフックシリコーン歯ブラシホルダー タワー 5連 ブラック

フィルムフックシリコーン歯ブラシホルダー タワー 5連 ブラック - 山崎実業フィルムフックシリコーン歯ブラシホルダー タワー 5連 ブラック - 山崎実業フィルムフックシリコーン歯ブラシホルダー タワー 5連 ブラック - 山崎実業フィルムフックシリコーン歯ブラシホルダー タワー 5連 ブラック - 山崎実業フィルムフックシリコーン歯ブラシホルダー タワー 5連 ブラック - 山崎実業
材質本体:シリコーンゴム フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンブラック質量(g)55備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・鏡面(ミラー)・金属塗装面・人工大理石) ※表面加工・材質・状態などによっては貼り付けできない場合があります。耐熱温度(℃)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.9×2×2.7(フィルムフック含まず)耐荷重(g)500(静止荷重)内寸(cm)【ホルダー部1つあたり】1.2×1.1(前面差し込み口:0.3)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6876411810053
オープン
1,000
1,100(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする