山崎実業
フィルムフック電動歯ブラシ用充電器ラック タワー ブラック
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) クッション×2:エラストマー フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色
ブラック
質量(g)
130
備考
使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面でフィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石)
耐熱温度(℃)
フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.6×8.7×5.5(フィルムフック・クッション含まず)
耐荷重(g)
500(静止荷重)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68764039
10226
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください