材質本体×2:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン色ブラック質量(g)5備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・鏡面(ミラー)・金属塗装面・人工大理石 ※表面加工・材質・状態などによっては貼り付けできない場合があります。耐熱温度(℃)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.6×2.4×2.6(1つあたり・フィルムフック含まず)耐荷重(g)ホルダー1つあたり:100(静止荷重)内寸(cm)【ホルダー収納部】0.7×1.5内容量1個