材質本体:ABS樹脂 フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン色ホワイト質量(g)23備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・鏡面(ミラー)・金属塗装面・人工大理石) ※表面加工・材質・状態などによっては貼り付けできない場合があります。耐熱温度(℃)本体:100 フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×2.2×6(フィルムフック含まず)耐荷重(g)500(静止荷重)内寸(cm)【収納部1つあたり】1.2×1.2内容量1個