山崎実業
アメニティー収納 タワー 2段 ホワイト
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 滑り止め:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
1650
耐荷重(kg)
1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×16×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【各段トレー部】23×13.7×(下段:9.8)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68764188
10092
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください