曜日別特売

洗面台横隙間トレー タワー ブラック

洗面台横隙間トレー タワー ブラック - 山崎実業洗面台横隙間トレー タワー ブラック - 山崎実業洗面台横隙間トレー タワー ブラック - 山崎実業洗面台横隙間トレー タワー ブラック - 山崎実業洗面台横隙間トレー タワー ブラック - 山崎実業
取付可能対象
設置可能な壁面と洗面台の隙間:幅:1~2cm / 奥行き:44cm以上
差し込み部分の深さ:4cm以上 ※必ず壁に面した場所でご使用ください。
材質本体:ABS樹脂 ストッパー:シリコーンゴムブラック質量(g)165耐熱温度(℃)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×44×5.5内寸(cm)【トレー部】8.1×43.6×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6876397810136
オープン
1,600
1,760(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする