山崎実業
洗面台横隙間トレー タワー ホワイト
取付可能対象
設置可能な壁面と洗面台の隙間:幅:1~2cm / 奥行き:44cm以上
差し込み部分の深さ:4cm以上 ※必ず壁に面した場所でご使用ください。
材質
本体:ABS樹脂 ストッパー:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
165
耐熱温度(℃)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8.6×44×5.5
内寸(cm)
【トレー部】8.1×43.6×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68763969
10135
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください