曜日別特売

ウォールペーパータオルディスペンサー リン 石こうボード壁対応 ナチュラル

ウォールペーパータオルディスペンサー リン 石こうボード壁対応 ナチュラル - 山崎実業ウォールペーパータオルディスペンサー リン 石こうボード壁対応 ナチュラル - 山崎実業ウォールペーパータオルディスペンサー リン 石こうボード壁対応 ナチュラル - 山崎実業ウォールペーパータオルディスペンサー リン 石こうボード壁対応 ナチュラル - 山崎実業ウォールペーパータオルディスペンサー リン 石こうボード壁対応 ナチュラル - 山崎実業
取付
石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ
木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
※天然木を使用しているため、木目や節の出方・色味などに個体差が生じる場合がありますが、不良ではありませんのでご了承ください。
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4材質本体:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) マグネット クッション:シリコーンゴムナチュラル質量(g)1340耐荷重本体:500g /トレー部:1.5kg(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.4×14×13.6適合サイズ(cm)25.4×12×11.5以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー内寸(cm)【取り出し口】D2【トレー部】24×11×0.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6876416110115
オープン
5,300
5,830(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする