取付石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ
木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
※天然木を使用しているため、木目や節の出方・色味などに個体差が生じる場合がありますが、不良ではありませんのでご了承ください。
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4材質本体:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) マグネット クッション:シリコーンゴム色ブラウン質量(g)1340耐荷重本体:500g /トレー部:1.5kg(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.4×14×13.6適合サイズ(cm)25.4×12×11.5以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー内寸(cm)【取り出し口】D2【トレー部】24×11×0.1内容量1個