曜日別特売

基板単体型AC-DCスイッチング電源 カバー付 75W48V

基板単体型AC-DCスイッチング電源 カバー付 75W48V - TDKラムダ

高効率化と待機電力低減
従来品比率約30%の小型化
産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現

寸法(mm)50×29×150出力(W)75出力電圧48V安全規格UL、CSA、EN動作周囲温度(℃)-10~+70(-10~+50100%負荷)材質(基板)ガラスコンポジット 両面基板リーク電流(mA)~0.5効率(5V)85%/ (24V)86%RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85V-132VAC 単相内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68759446VS75E-48/A
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする