TDKラムダ
基板単体型AC-DCスイッチング電源 カバー付 75W15V
高効率化と待機電力低減
従来品比率約30%の小型化
産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現
寸法(mm)
50×29×150
出力(W)
75
出力電圧
15V
安全規格
UL、CSA、EN
動作周囲温度(℃)
-10~+70(-10~+50100%負荷)
材質(基板)
ガラスコンポジット 両面基板
リーク電流(mA)
~0.5
効率
(5V)85%/ (24V)86%
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
85V-132VAC 単相
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68759437
VS75E-15/A
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください