Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"SQ.ロッキングオフセットエクステンションバー
オフセットエクステンションバーで好評なフレキシブルと固定の2段階活用タイプ。
不意にソケットが外れないロック機能を搭載。
寸法D1(mm)
18
寸法D2(mm)
15
首振角度(°)
15
差込角(sq.)
9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68763899
3763L-75
75
¥
5,570
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
68763908
3763L-125
125
¥
6,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68763917
3763L-250
250
¥
7,960
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください