曜日別特売

トゥッカーノバイパス式 倍力ロッパー

トゥッカーノバイパス式 倍力ロッパー - 近正トゥッカーノバイパス式 倍力ロッパー - 近正トゥッカーノバイパス式 倍力ロッパー - 近正

半月型の切り刃と三日月型の受け刃の2枚の刃を、すり合わせるようにするバイパス式。
倍力構造により太枝でも切断可能で、バイパス式により際切りも可能。
全長が410mmで重量が590gなので軽量コンパクト。長時間の作業でも疲れにくい。
高級フッ素加工でヤニがつきにくく、ハンドル上部は特許取得のリブ構造。
替刃式なので経済的。

用途果樹や庭木などの太い枝を楽に剪定することができる。仕様上刃:高級フッ素加工材質刃:高級炭素刃物工具鋼 / ハンドル:PA-GF・アルミ / グリップ:PP全長(mm)410質量(g)590タイプバイパス式刃長(mm)60適合替刃LPWA-K内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68764267LPWA-470
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする