ソーラーパネルが本体一体型でも離して設置でもできる着脱パネル式のソーラーセンサーライトです。
太陽光が十分にあたる場所での設置は一体型のまますっきりした設置ができます。
ライトの設置場所(照明をつけたい場所)とソーラーの設置場所(太陽光が良く当たる場所)が異なっている場合はパネルとライトを独立した設置もできます。
マルチアーム式で自由な配光が可能です。
用途パワーモード、エコモード、フラッシュ発光(点滅)モードの3つの点灯モードを切り替え可能。
天候が悪く、ソーラーパネルからの充電が不足してくると自動省エネモードが発動。
明るさ20%の点灯でバッテリー切れを防止します。
仕様【取り付け別売品】ステンレスバンド (SP-7) / 強力マグネットベース (SP-10) / サッシ・薄板用ベース(SP-13) /フェンス挟み込みベース (SP-14)/クリップベース(SP-15)設置場所屋外(保護等級 IP44)時間設定点灯:10秒(100% / 50% / フラッシュ)付属品取付ネジ×4/コンクリート用プラスチックプラグ×4/ステンレスバンド(幅8×長さ350mm×1)質量(g)本体:360、パネル:200電球(W)3.5×3 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)全光束(Lm)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×157×119、パネル:143×49×107バッテリーリチウムイオン電池3.7V 2400mAh寿命充放電サイクル150回センサー探知範囲最大140° 最遠8m ※取り付け高さ2.0m点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF:電源オフソーラーパネルコード長さ(m)2.5ソーラーパネル出力5.5V/1.2Wソーラーパネル種類結晶太陽電池検知方式焦電型赤外線センサー1日平均点灯回数【明るさ100%点灯時:春夏秋】平均約50回、冬:平均約25回、満充電時:約295回、【明るさ50%点灯時:春夏秋】平均約100回、冬:平均約50回、満充電時:約590回、※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間、冬=平均日照時間約2時間(東京)内容量1個