Wチューナー・Google TVを搭載した40V型FHD液晶テレビ
豊富なVOD(動画配信サービス)に対応しているので、お好きなコンテンツを大画面で楽しめる
直下型LEDバックライト
コントラスト比が高いVAパネル仕様
アプリへのダイレクトボタンが付いた音声入力対応リモコンでラクラク操作
Bluetooth ver5.1を搭載しており、Bluetoothデバイスとのペアリングが可能
地デジ、BS・100度 CSをそれぞれ2チューナー搭載。スポーツをリアルタイムで観ながら裏番組のドラマや映画を録画など、番組の視聴中に裏番組録画ができます
外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能
用途テレビ 40型 40型テレビ 液晶テレビ ネット動画対応 フルハイビジョン 40インチ 地上 BS 110度CS 外付けHDD録画 裏番組録画付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)質量(kg)本体:5.5、スタンド取付時:89.3×19.8×56.1色ブラック電源(V)AC100-240(50/60Hz)コントラスト比208.3340278輝度240cd/平方メートル保証期間1年視野角(左右/上下)178°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:89.3×8.2×50.9、スタンド取付時:89.3×19.8×56.1入力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a(HDMI入力1のみARC機能に対応)、ビデオ入力=【映像】1V±0.1(p-p)、75Ω【音声】0.2~2V(rms)、20kΩ以上(ピンジャック)、USB端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45、光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャックスピーカー6W×2画面サイズ40V型画素数1920×1080(FHD)受信チャンネル(ch)【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応、【BSデジタル】000~999、【110度CSデジタル】CS000~CS999チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)内容量1台