早川工業
ウィズ レギュラーホーキ
水に強いホウキ、ベランダや屋外のちょっとした掃き掃除に!箒の毛は水に強いポリプロピレンです
毛先を割っているので小さなゴミもOK!軽量で丈夫な機能性十分なコンパクトセットです
用途
水に強いホウキ。先割れで細かいゴミも掃ける、掃き掃除に
材質
木、ポリエチレン、ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約260×730×25
内容量
1本
注意
※吊った状態で保存するのが望ましい。火の傍で使用しない。用途以外に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68763540
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください