曜日別特売

DJI Osmo 多機能バッテリーケース 3

DJI Osmo 多機能バッテリーケース 3 - DJIDJI Osmo 多機能バッテリーケース 3 - DJIDJI Osmo 多機能バッテリーケース 3 - DJIDJI Osmo 多機能バッテリーケース 3 - DJI

3個のバッテリーと2枚のmicroSDカードを収納できます。3つのバッテリーをインテリジェントに高速充電でき、さらにこれらのバッテリーと組み合わせて、スマートフォンなど他のデバイスを充電するモバイルバッテリーとしても使用可能です。

セット内容Osmo 多機能バッテリーケース 3 ×1質量(g)84寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115.9×59×23内容量1個
注意
※対応機種:Osmo Action 6
※Osmo Action 5 Pro
※Osmo Action 4
※Osmo Action 3
※Osmo 360
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687627797224127753
オープン
8,700
9,570(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする