曜日別特売

DJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドル

DJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドル - DJIDJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドル - DJIDJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドル - DJIDJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドル - DJIDJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドル - DJIDJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドル - DJI

両方向バッテリーハンドル、充電ポートプロテクター、DJI リストストラップが付属しています。内蔵の4900mAhバッテリーにより、カメラに長時間の駆動力を提供し、複数のアクセサリーに対応して撮影の可能性を広げます。
1. 安定した電力供給を確保するため、使用時はカメラにバッテリーを装着しておくことを推奨します。
2. カメラのUSB-Cポートカバーを外した後は、スプラッシュ耐性を維持するために充電ポートプロテクターを取り付けてください。

セット内容Osmo Action 両方向バッテリーハンドル × 1 / 充電ポートプロテクター × 1 / DJI リストストラップ × 1質量(g)207電圧(V)3.6温度(℃)【充電】5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37.8×44.2×181動作温度(℃)-20~45バッテリー容量(mAh)4900USB【入力】3.6 V【出力】5 V/1.5 A内容量1個
注意
※対応機種:Osmo Action 6
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687628157224127685
オープン
14,600
16,060(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする