曜日別特売

DJI Osmo Action 6 ダイビング用アクセサリーキット

DJI Osmo Action 6 ダイビング用アクセサリーキット - DJIDJI Osmo Action 6 ダイビング用アクセサリーキット - DJIDJI Osmo Action 6 ダイビング用アクセサリーキット - DJI

キットには、Osmo Action 6 防水ケース、曇り止めインサート、DJI リストストラップ、DJI フローティングハンドル、止めねじが含まれており、水深60メートルまでの水中クリエイションに最適で、安全かつ柔軟な水中撮影体験を提供します。
1. 使用前に、バッテリーコンパートメントカバーとUSB-Cポートカバーを閉じ、ガラスレンズカバーをしっかりと締めてください。
2. 長時間の水中撮影や高水圧環境での使用には、防水ケースの装着をおすすめします。
3. カメラを、温泉や過酷な水中環境で使用したり、腐食性の液体や正体不明の液体に接触させたりしないでください。

セット内容Osmo Action 6 防水ケース × 1 / 曇り止めインサート × 6組 / DJI リストストラップ × 1 / DJI フローティングハンドル × 1 / Osmo 止めねじ×1質量(g)Osmo Action 6 防水ケース:110 / 曇り止めインサート:2 / DJI フローティングハンドル:82 / Osmo 止めねじ:11.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Osmo Action 6 防水ケース:94.7×45.9×84.1 / 曇り止めインサート:24×22.5×3.2 / DJI フローティングハンドル:49×49×165 / Osmo 止めねじ:55.6×23×13.3内容量1セット
注意
※対応機種:Osmo Action 6
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687627977224127784
オープン
10,200
11,220(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする