曜日別特売

DJI Osmo Action 6 NDフィルターセット

DJI Osmo Action 6 NDフィルターセット - DJIDJI Osmo Action 6 NDフィルターセット - DJIDJI Osmo Action 6 NDフィルターセット - DJIDJI Osmo Action 6 NDフィルターセット - DJI

ND16、ND32、ND64フィルターとNDフィルターケースが付属しており、雪山などの明るい環境でのスポーツ撮影に最適です。NDフィルターは高強度ガラス製で、落下、傷、汚れに強い設計です。
1. スナップオン式の取り付けは、カメラのレンズカバーを取り外す必要がなく、カメラの防水性能にも影響しません。
2. フィルターとカメラのレンズカバーの両方は、コーニングゴリラガラス製で、AFコーティングにより優れた汚れ耐性を備えています。

セット内容ND16フィルター × 1 / ND32フィルター × 1 / ND64フィルター × 1 / Osmo Action 6 NDフィルターケース × 1質量(g)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)143.5×52.2×11.2内容量1セット
注意
※対応機種:Osmo Action 6
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687627617224127777
オープン
8,700
9,570(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする