曜日別特売

DJI Osmo ロードバイク アクセサリー キット(両方向クイックリリース式)

DJI Osmo ロードバイク アクセサリー キット(両方向クイックリリース式) - DJIDJI Osmo ロードバイク アクセサリー キット(両方向クイックリリース式) - DJIDJI Osmo ロードバイク アクセサリー キット(両方向クイックリリース式) - DJIDJI Osmo ロードバイク アクセサリー キット(両方向クイックリリース式) - DJI

キットには、両方向クイックリリース式アダプターマウント、両方向 360°リストストラップ、両方向ミニ ハンドルバーマウント、バイクシートレール マウント、止めねじ、六角棒スパナが含まれています。両方向クイックリリース式アダプターマウントにより、カメラの位置変更が簡単に行えます。両方向ミニ ハンドルバーマウントを使ってカメラをハンドルバーに取り付け、前方の景色を撮影できます。バイク シートレール マウントを使用してカメラをシート下に取り付け、走行中の後方の仲間を撮影できます。休憩時にはカメラを取り外し、両方向 360°リストストラップに固定して、簡単に動画撮影ができます。

セット内容Osmo 両方向クイックリリース式アダプターマウント × 1 / Osmo Action 両方向 360°リストストラップ × 1 / Osmo Action 両方向ミニ ハンドルバーマウント × 1 / Osmo Action バイク シートレール マウント × 1 / Osmo 止めねじ × 1 / Osmo Action 六角棒スパナ×1サイズOsmo Action 両方向クイックリリース式アダプターマウント:44.4×18.2×29 mm(長さ×幅×高さ) / Osmo Action 両方向 360°リストストラップ:54×53.8×46 mm(長さ×幅×高さ) / Osmo Action 両方向ミニ ハンドルバーマウント:62.9×62.9×20 mm(長さ×幅×高さ) / Osmo Action バイク シートレール マウント:63.14×19.71×32.51 mm(長さ×幅×高さ) / Osmo 止めねじ:55.6×23×13.3 mm(長さ×幅×高さ) / Osmo Action 六角棒スパナ:103×23×3 mm(長さ×幅×高さ)質量(g)【Osmo Action 両方向クイックリリース式アダプターマウント】16【 Osmo Action 両方向 360°リストストラップ】59【 Osmo Action 両方向ミニ ハンドルバーマウント】94【 Osmo Action バイク シートレール マウント】47【 Osmo 止めねじ】20.7【 Osmo Action 六角棒スパナ】4.3内容量1セット
注意
※対応機種:Osmo Action 6、Osmo Nano
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687627887224127661
オープン
10,200
11,220(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする