曜日別特売

DJI Osmo Action 6 防水ケース

DJI Osmo Action 6 防水ケース - DJIDJI Osmo Action 6 防水ケース - DJIDJI Osmo Action 6 防水ケース - DJIDJI Osmo Action 6 防水ケース - DJIDJI Osmo Action 6 防水ケース - DJI

Osmo Action 6 防水ケースと曇り止めインサートが付属しており、最大水深60 mまでの防水保護により、水中の深い場所でも制限なく安心して撮影できます。高強度ガラスを使用しており、クリアで明るい視界を提供します。
1. 使用前に、バッテリーコンパートメントカバーとUSB-Cポートカバーを閉じ、ガラスレンズカバーをしっかりと締めてください。
2. 長時間の水中撮影や高水圧環境での使用には、防水ケースの装着をおすすめします。
3. カメラを、温泉や過酷な水中環境で使用したり、腐食性の液体や正体不明の液体に接触させたりしないでください。

セット内容Osmo Action 6 防水ケース × 1 / 曇り止めインサート × 6組質量(g)Osmo Action 6 防水ケース:110 / 曇り止めインサート:2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Osmo Action 6 防水ケース:94.7×45.9×84.1 / 曇り止めインサート:24×22.5×3.2内容量1個
注意
※対応機種:Osmo Action 6
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687627707224127692
オープン
8,700
9,570(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする