曜日別特売

DJI Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド

DJI Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド - DJIDJI Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド - DJIDJI Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド - DJIDJI Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド - DJIDJI Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド - DJIDJI Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド - DJI

収納時は手のひらサイズです。4段階まで伸縮可能です。レジャースポーツや動画撮影時でも、長時間快適に持てます。底部の三脚部分は、デバイスをしっかり固定し、安定した映像を撮影できます。上部のボールジョイント設計により、素早く簡単に角度を調整できます。

セット内容Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド × 1長さ(mm)156.9 (収納時)、384.6 (延長時)質量(g)113直径(mm)29内容量1個
注意
※対応機種:Osmo Action 6、Osmo Nano
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687627277224127760
オープン
5,800
6,380(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする