曜日別特売

DJI Osmo Action 6 マクロレンズ

DJI Osmo Action 6 マクロレンズ - DJIDJI Osmo Action 6 マクロレンズ - DJIDJI Osmo Action 6 マクロレンズ - DJIDJI Osmo Action 6 マクロレンズ - DJIDJI Osmo Action 6 マクロレンズ - DJIDJI Osmo Action 6 マクロレンズ - DJI

フォーカスリングを手動で回して、フォーカス範囲を11 cmから75 cmに調整してください。Mimoアプリのフォーカスピーキングを使えば、被写体をシャープに保ちながら、近距離でも自然な浅い被写界深度を作ることができます。
1. 水中での使用には適していません(例:ダイビング)で、耐水性はスプラッシュ程度のみです。
2.フォーカスリングを回して、手動で焦点距離範囲を調整する必要があります。
3. 別売です。

セット内容Osmo Action 6 マクロレンズ × 1 / Osmo Action 6 マクロレンズ ケース × 1質量(g)47寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×46×18.52フォーカス11~75 cm動作温度(℃)0~45内容量1個
注意
※対応機種:Osmo Action 6
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687628317224127852
オープン
24,900
27,390(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする