WAKA
ターボファン
その他
【基板】電流保護:15A NTC / 温度保護:150°・【推力】最大150(最高段階)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
110000
モーター
【ブラシレスモータ】Φ29mm
風速(m/s)
約45(最高段階)
連続使用時間(分)
1段階:240 / 2段階:36 / 3段階:19
バッテリー
2500mAh / 7.4V / 規格18650
製品質量(g)
205
風量調整
3段階
充電時間(時間)
3.5
充電方式
5V 1.5A 7.5W 充電口Type-C
製品サイズ(mm)
131×86×37
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68762919
WK-X113
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください