ジャストコーポレーション
注水式アールサインS【両面印刷】
シンプル仕様な注水看板の定番形状。反射シートで夜間でもお使いいただけます。
用途
屋内外様々な場所でお使いいただけます。
材質
【板面】1mmPVC板+1mm透明アクリル板
質量(kg)
【空】4/【満水】30
材質(本体)
PE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×900×340
色(本体)
イエロー
デザイン
身障者専用
面板寸法(W×H)(mm)
325×595
内容量
1台
注意
※印刷は両面同デザインになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68760451
KA-RSK-S2O
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません