ジャストコーポレーション
スタンダードサインイエロー【片面印刷】
シンプル仕様な注水看板の定番形状。反射シートで夜間でもお使いいただけます。
用途
屋内外様々な場所でお使いいただけます。
材質
【板面】1mmアルミ複合板+反射シート
質量(kg)
【空】6.5/【満水】50.5
材質(本体)
ポリエチレン樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×350×1180
色(本体)
イエロー
面板寸法(W×H)(mm)
387×765
内容量
1台
注意
※印刷は片面のみになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
デザイン
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68760128
KA-MPS-S1-YE-NK
身障者専用
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760137
KA-MPS-S1-YE-NK
駐車ご遠慮ください
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760146
KA-MPS-S1-YE-NK
駐車禁止
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760155
KA-MPS-S1-YE-NK
駐輪禁止
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760171
KA-MPS-S1-YE-NK
駐車禁止2
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760180
KA-MPS-S1-YE-NK
駐輪場
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760189
KA-MPS-S1-YE-NK
お客様専用P
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760198
KA-MPS-S1-YE-NK
P有
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760207
KA-MPS-S1-YE-NK
駐輪禁止2
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760216
KA-MPS-S1-YE-NK
駐車禁止3
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760225
KA-MPS-S1-YE-NK
車両進入禁止
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760241
KA-MPS-S1-YE-NK
駐輪場2
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760250
KA-MPS-S1-YE-NK
車両通行止め
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760259
KA-MPS-S1-YE-NK
立入禁止
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760268
KA-MPS-S1-YE-NK
感染予防
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760277
KA-MPS-S1-YE-NK
手指消毒・マスク着用
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。