曜日別特売

注水式アールサインS【両面印刷】

注水式アールサインS【両面印刷】 - ジャストコーポレーション注水式アールサインS【両面印刷】 - ジャストコーポレーション注水式アールサインS【両面印刷】 - ジャストコーポレーション注水式アールサインS【両面印刷】 - ジャストコーポレーション注水式アールサインS【両面印刷】 - ジャストコーポレーション注水式アールサインS【両面印刷】 - ジャストコーポレーション注水式アールサインS【両面印刷】 - ジャストコーポレーション注水式アールサインS【両面印刷】 - ジャストコーポレーション

樹脂製のスタンド看板で両面アピールが可能です。反射シートで夜間でも目立つ看板になります。

用途屋内外様々な場所でお使いいただけます。材質【板面】1mmPVC板+1mm透明アクリル板質量(kg)【空】4/【満水】30材質(本体)PE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×900×340色(本体)イエロー面板寸法(W×H)(mm)325×595内容量1台
注意
※印刷は両面同デザインになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
デザイン
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※印刷イメージ68760460KA-RSK-S2O駐車ご遠慮ください
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※印刷イメージ68760469KA-RSK-S2O駐車禁止
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※印刷イメージ68760478KA-RSK-S2O駐輪禁止
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※印刷イメージ68760487KA-RSK-S2O駐車禁止2
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※印刷イメージ68760496KA-RSK-S2O駐輪場
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※印刷イメージ68760505KA-RSK-S2O感染予防
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※印刷イメージ68760521KA-RSK-S2O手指消毒・マスク着用
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする