ジャストコーポレーション
注水式アールサインL【両面印刷】
樹脂製のスタンド看板で両面アピールが可能です。反射シートで夜間でも目立つ看板になります。
用途
屋内外様々な場所でお使いいただけます。
材質
【板面】1mmPVC板+1mm透明アクリル板
質量(kg)
【空】7/【満水】50
材質(本体)
PE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×1200×450
色(本体)
イエロー
面板寸法(W×H)(mm)
445×895
内容量
1台
注意
※印刷は両面同デザインになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
デザイン
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68760530
KA-RSK-L2O
身障者専用
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760539
KA-RSK-L2O
駐車ご遠慮ください
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760548
KA-RSK-L2O
駐車禁止
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760557
KA-RSK-L2O
駐輪禁止
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760566
KA-RSK-L2O
駐車禁止2
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760575
KA-RSK-L2O
駐輪場
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760591
KA-RSK-L2O
感染予防
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760600
KA-RSK-L2O
手指消毒・マスク着用
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。