ジャストコーポレーション
スタンダードサイングレー【両面印刷】
シンプル仕様な注水看板の定番形状。反射シートで夜間でもお使いいただけます。
用途
屋内外様々な場所でお使いいただけます。
材質
【板面】1mmアルミ複合板+反射シート
質量(kg)
【空】6.5/【満水】50.5
材質(本体)
ポリエチレン樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×350×1180
色(本体)
グレー
面板寸法(W×H)(mm)
387×765
内容量
1台
注意
※印刷は両面同デザインになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
デザイン
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68759970
KA-MPS-S2-SI-NK
身障者専用
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68759979
KA-MPS-S2-SI-NK
駐車ご遠慮ください
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68759988
KA-MPS-S2-SI-NK
駐車禁止
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68759997
KA-MPS-S2-SI-NK
駐輪禁止
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760006
KA-MPS-S2-SI-NK
駐車禁止2
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760015
KA-MPS-S2-SI-NK
駐輪場
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760031
KA-MPS-S2-SI-NK
お客様専用P
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760040
KA-MPS-S2-SI-NK
P有
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760049
KA-MPS-S2-SI-NK
駐輪禁止2
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760058
KA-MPS-S2-SI-NK
駐車禁止3
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760067
KA-MPS-S2-SI-NK
車両進入禁止
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760076
KA-MPS-S2-SI-NK
駐輪場2
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760085
KA-MPS-S2-SI-NK
車両通行止め
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760101
KA-MPS-S2-SI-NK
立入禁止
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760110
KA-MPS-S2-SI-NK
感染予防
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68760119
KA-MPS-S2-SI-NK
手指消毒・マスク着用
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。