曜日別特売

ソフトウレタンチューブ カット品

ソフトウレタンチューブ カット品 - アオイ

エーテル系ポリウレタン材料使用により、耐水性に優れています。
柔軟性に優れ、耐摩耗性、耐屈曲疲労性にも優れており、可動部、狭小部、複雑な配管に適しています。
軟質ポリウレタン材料使用により、U- フレックスよりもコンパクトな配管が可能です。
耐寒性に優れ、-40℃環境下の耐衝撃性も有しています。

仕様負圧:-0.1MPa材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
1巻長さ(m)
最小曲げ半径(mm)
質量(g/m)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68760925U-9206-4-50.8標準:5JIS:10、アオイ:17186
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
68760941U-9206-50.9標準:5JIS:10、アオイ:17206
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
68760950U-9208-50.9標準:5JIS:11、アオイ:25368
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
68760959U-9210-50.8標準:5JIS:13、アオイ:305310
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
68760968U-9206-4-100.8標準:10JIS:10、アオイ:17186
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
68760977U-9206-100.9標準:10JIS:10、アオイ:17206
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
68760986U-9208-100.9標準:10JIS:11、アオイ:25368
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
68760995U-9210-100.8標準:10JIS:13、アオイ:305310
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする