曜日別特売

アミドフレックス カット品

アミドフレックス カット品 - アオイ

耐熱・耐寒性に優れ、広範囲な温度条件下で使用可能です。
耐薬品性、特に耐油性、耐ガソリン性に優れています。
耐圧性に優れ、広範囲な圧力条件下で使用可能です。
アオイ製のナイロンチューブは、ヒマの種子が原材料のポリアミド11を主原料として生産しております。

仕様負圧:-0.1MPa材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気・油:-40~+100 水:0~+80(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号80017バイオマス配合率(%)【バイオマス】70内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
1巻長さ(m)
最小曲げ半径(mm)
質量(g/m)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68760846AX-1206-52.6標準:5JIS:9、アオイ:25176
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
68760855AX-1208-51.8標準:5JIS:17、アオイ:35238
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
68760871AX-1210-51.8標準:5JIS:22、アオイ:453610
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
68760880AX-1210-8-51.7標準:5JIS:22、アオイ:503010
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
68760889AX-1206-102.6標準:10JIS:9、アオイ:25176
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
68760898AX-1208-101.8標準:10JIS:17、アオイ:35238
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
68760907AX-1210-101.8標準:10JIS:22、アオイ:453610
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
68760916AX-1210-8-101.7標準:10JIS:22、アオイ:503010
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする