MMK SCIENTIFIC
電動ピペッター
電力が持続し、握りやすいデザイン
速度調整可能
手動による排液と電動排液の2つのモード
仕様
スタンド付属:無し
付属品
壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1
容量(mL)
0.1~100
質量(g)
180
フィルター
0.45μm 疎水性フィルター
適合ピペット(mL)
プラスチック管またはガラス管(0.1~100
バッテリー
充電式リチウム電池
分注速度
25ml <5秒(6段階調整)
バッテリー稼動時間
間欠作業で8時間以上/充電2~3時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68763409
EP-100Pro-J
¥
31,900
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください