MMK SCIENTIFIC
ピペットコントローラー
簡単操作・連続吸引
安定した吸引力
大きい吸引容量
防浸透膜付き
仕様
測定範囲(mL):0.1~100
材質
ポリプロピレン
直径(Φcm)
適合ピペット:約1未満
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68763199
PC-100ML
¥
5,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください