マグネチックスターラー

マグネチックスターラー - MMK SCIENTIFICマグネチックスターラー - MMK SCIENTIFICマグネチックスターラー - MMK SCIENTIFICマグネチックスターラー - MMK SCIENTIFICマグネチックスターラー - MMK SCIENTIFICマグネチックスターラー - MMK SCIENTIFIC

回転子が付属されているため、すぐにご利用頂けます。
耐久性が高いブラシレスモーター
強磁性・スリップ防止

付属品回転子×1, 取扱説明書×1, 電源アダプタ×1電圧(V)100 50/60Hzモーターブラシレスモーター磁石寸法(mm)20~30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
回転数(min-1[r.p.m])
制御方式
プレート寸法(mm)
最大回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68763251MS3-J1350~1800速度調整可能(ダイヤル)1251800
9,350
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
68763260MS5-J2350~1800速度調整可能(ダイヤル)1351800
15,400
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
68763269MS5S-J2200~2000速度調整可能(ダイヤル+LEDディスプレイ)1352000
25,300
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする