マグネチックスターラー

マグネチックスターラー - MMK SCIENTIFICマグネチックスターラー - MMK SCIENTIFIC

回転子が付属されているため、すぐにご利用頂けます。
同期または非同期動作の設定可能
時間設定機能

仕様●作業プレート:PET表面●作業温度範囲:無し●攪拌方向:時計回り付属品回転子, 取扱説明書×1, 電源コード×1電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])50-1500本体寸法(mm)430×220×65寸法(Φmm)作業プレート:110(1ステーションあたり)最大回転数(min-1[r.p.m])1500モーターブラシレスモーター設定方式非同期設定(同期設定も可能)表示形式LCDディスプレイ撹拌容量(mL)最大:6×500磁石寸法(mm)30時間設定1分-19時間59分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68763357JMMS6Pro
104,500
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする