エーインサイト
家庭用ハンドツールセット
組立家具やDIY、ちょっとした修理や自転車の整備など家庭にあると便利な10種のツールを専用収納ケースに収めたツールセットです。作業が楽しくなるピンクを配色したありそうでなかったデザインに仕上げました。
用途
日常的なメンテナンス、DIY、自転車修理、組立家具等
セット内容
爪付きハンマー、3.5mスチール巻き尺、はさみ、カッターナイフ(18mm刃)、ドライバー延長ロッド、スクリュードライバー(20種ビットセット)、6インチプライヤー、精密ドライバー、L字レンチ(8本)、スクリュードライバービット
質量(kg)
1.7(梱包含む)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
320×180×80(梱包含む)
六角レンチ(mm)
1.2/2/2.5/3/4/5/5.5/6
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68762946
AI-TS01
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください