軽量で頑丈なコンパクトケースに収納。
差込角6.35mm
クラス最高のコンパクトヘッドを実現!ギア数72 山(5 度)(1/4”スタビーマイクロビットラチェット)※ビットをダイレクトに装着可能です。また付属のソケットアダプターを使用するとスタビーラチェットとしてソケットも使用できます。
高さ、外径とも従来品ソケットよりもコンパクトサイズのスタビーソケット。狭くタイトな場所でも使い勝手に優れています。
用途自動車の整備などに最適セット内容1/4"スタビーソケット(全長16mm)/5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm ●1/4”ウォーブルエクステンションバー(全長65mm) ●1/4”マグネットビットホルダー(全長75mm) ●1/4”ソケットアダプター(全長25mm) ●ビット(全長18mm)/+NO.1・2・3/-5・6/六角3・4・5・6 ●いじり止めトルクス(全長18mm)/穴付きT10・15・20・25・27・30・40 ●いじり止め星形トルクス(全長25mm)/穴付きTS10・15・20・25・27・30 ●1/4”スタビーマイクロビットラチェット(ギヤ数72山)/90mm質量(g)443ケース寸法(mm)78×131×41内容量1セット