Qfield
ローラーカッター(フィルム用)
PPF施工やカラーチェンジフィルム施工時のフィルムカット用。
堅牢で耐久性があり、切断がスムーズで、分解が簡単、交換も便利です。
用途
フィルムカット用
材質
アルミ合金+炭素鋼
質量(g)
41
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
約85×30×36
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68763881
QF-QC606-01
紫
¥
280,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68763890
QF-QC606-02
青
¥
280,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください