LEDライト付きポケットラジオ

LEDライト付きポケットラジオ - 東芝LEDライト付きポケットラジオ - 東芝LEDライト付きポケットラジオ - 東芝LEDライト付きポケットラジオ - 東芝LEDライト付きポケットラジオ - 東芝LEDライト付きポケットラジオ - 東芝LEDライト付きポケットラジオ - 東芝LEDライト付きポケットラジオ - 東芝

買ってすぐ使える乾電池付き。本体上部に便利なLEDライトを搭載。LEDライトの強弱切替が正面ボタンで簡単に操作できます。強モードで約40時間、弱モードで約80時間の長時間点灯が可能で、懐中電灯の代わりはもちろん、非常時にも安心してご使用いただけます。デジタルチューナーを搭載し、選局はらくらく。デカ文字の液晶パネルで時刻や周波数も手元で見やすい仕様です。

付属品ステレオイヤホン、お試し乾電池(単4マンガン×2)、保証書付き取扱説明書寸法(mm)幅55×高さ90×奥行15質量(g)乾電池含む70(乾電池含まず50)電源(V)DC3(単4乾電池×2)連続使用時間東芝アルカリ乾電池使用時:イヤホン使用時(FM受信50時間、AM受信60時間)、内蔵スピーカー使用時(FM35時間AM45時間)、LEDライト:強約40時間、弱約80時間 ※使用環境等により異なるスピーカーΦ2.7cm(8Ω)×1出力端子ヘッドフォンΦ3.5mmステレオミニジャック最大出力(mW)80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68765956AX-PR30(W)
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする