曜日別特売

海外用マルチ変換プラグ USBA+C PD20W

海外用マルチ変換プラグ USBA+C PD20W - カシムラ海外用マルチ変換プラグ USBA+C PD20W - カシムラ海外用マルチ変換プラグ USBA+C PD20W - カシムラ海外用マルチ変換プラグ USBA+C PD20W - カシムラ海外用マルチ変換プラグ USBA+C PD20W - カシムラ海外用マルチ変換プラグ USBA+C PD20W - カシムラ海外用マルチ変換プラグ USBA+C PD20W - カシムラ海外用マルチ変換プラグ USBA+C PD20W - カシムラ

これ1台でC/BF/O/Aの4種類の電源コンセントに対応する変換プラグです。本体後部にType-AポートとType-Cポートをそれぞれ1ポート搭載し、スマホ等の充電も可能です。USB PD/QCに対応し高速充電が可能。※本商品は日本国内では使用できません

寸法(mm)幅86×高さ160×奥行73(梱包サイズ)質量(g)110(梱包込み)出力AC:250V10A:2500W、100V10A:1000W入力AC:100-250VコンセントAタイプコンセント×2、対応:BF/O/C/AUSBポートType-A(QC対応)×1、Type-C(PD対応)×1グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68765947WP-113M
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする