曜日別特売

AGI デュアルコネクタ搭載ポータブルSSD

AGI デュアルコネクタ搭載ポータブルSSD - プリンストンAGI デュアルコネクタ搭載ポータブルSSD - プリンストンAGI デュアルコネクタ搭載ポータブルSSD - プリンストン

安心の3年保証付き
軽量コンパクト、Type-CとType-Aに対応するデュアルインターフェイス搭載のSSDフラッシュメモリー。アダプター不要でWindows・Mac・Androidや、ゲーム機など多様なデバイスに直接接続できます。
USB3.2Gen2に対応し、最大550MB/sの読み取り、500MB/sの書込み速度を実現。大容量データの転送もスムーズに行えます。

寸法(mm)長さ74×幅17×厚さ8質量(g)15コネクタ形状Type-C および Type-AインターフェースUSB3.2Gen2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68765895AGI512G33ED138P-CB
オープン
27,698
30,468(税込)
6日以内出荷
68765911AGI1T0G33ED138P-CB
オープン
42,898
47,188(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする