JAPPY
強力マグネット付クランプライト
明るさ調節4段階(最大1600lm)
多角度調整可能
強力マグネット搭載
把持力10kgの強力クリップ
IP65の防塵防水
IK06の耐衝撃設計
寸法(mm)
175×105×95
質量(g)
625
切替方式
4段階
消費電力(W)
11(最大)
全光束(Lm)
1600(最大)
色温度(K)
6000~6500
防塵防水性能
IP65
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68767277
CML-1600
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください