JAPPY
折り畳みキャリーカート
最大積載容量140L
悪路も安心の大型タイヤ
コンパクトに収納可能
質量(kg)
12
耐荷重(kg)
100
材質(シート)
オックスフォード布PVCコーティング
材質(フレーム)
スチール
最大寸法(mm)
550×1100×1070
最大容量(L)
【積載】140
折りたたみ寸法(mm)
260×350×770
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68767171
CC-140
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください