曜日別特売

スタンダードロータリーホース90cm(青)

スタンダードロータリーホース90cm(青) - JAPPY

先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます
ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません
チャージバルブと組み合わせることで全方位回転が可能になります

常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ホース長さ(cm)90継手5/16フレア(1/2-20UNF)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68767040RH-B-JP
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする