曜日別特売

半固体モバイルバッテリー5,000mAh

半固体モバイルバッテリー5,000mAh - センチュリー半固体モバイルバッテリー5,000mAh - センチュリー半固体モバイルバッテリー5,000mAh - センチュリー半固体モバイルバッテリー5,000mAh - センチュリー半固体モバイルバッテリー5,000mAh - センチュリー

多発するモバイルバッテリーの発火事故の増加を背景に、釘を挿しても発火しづらい安全性の高い半固体電池を採用した圧倒的安全性を誇るモバイルバッテリーです。薄型でコンパクトなサイズ感で持ち運びにも便利。また2台同時充電にも対応し、あらゆるデバイスを充電可能です。

付属品本体、充電用USB-A to Type-Cケーブル(30cm)質量(g)131出力DC5V2.4A(2ポート合計)電源半固体リチウムイオン電池3.7V5000mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×160×25入力DC5V2.4A端子USB-A×1、Type-C×1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68765877IHKLP-CA50
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする