高耐久ソフト素材を採用し、取り回しの良い柔軟性に優れたケーブルです。耐屈曲回数50000回以上と強靭素材を採用しており、耐久性と使い勝手の良さが魅力。 USB PD対応で最大240Wの出力に対応しており、組み合わせによってノートPCへの充電も可能です。 eMarker内蔵、過熱防止機能を搭載してるので安全で確実な充電・通信が可能です。
仕様●USB PD:対応●耐屈曲回数(回):50000以上の強靭素材最大出力(W)240(48V5A)コード長さ(m)2コネクタ形状USB Type-C to Type-C通信速度480Mbps内容量1本