フドー(R) てぶくろNo.6 ブルー LL

フドー(R) てぶくろNo.6 ブルー LL - 竹虎フドー(R) てぶくろNo.6 ブルー LL - 竹虎

フドーてぶくろに大きなLLサイズ新登場
ご本人では開けにくいアイデアホック採用
両側綿素材
交換可能なベルトカバータイプ

用途※ご利用者本人や他のご利用者の生命、または身体が危険にさらされる場合のみご使用ください。また、ご本人・ご親族などの同意の上、正しくお使いください。サイズLL質量(g)約116(片方)寸法(cm)[手の長さ]22~24 / [手首]17~23素材[表地]綿100%、[裏地]ポリエステル65%・綿35%、[縁取り・ベルト] ポリエステル100%洗濯方法洗濯機○、脱水機○、乾燥機×内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68765536105841
7,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする